HARTING - Han D Kosketinhylsy C. Au AWG - 09150006226 Han D Contacts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 16 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Kosketinten materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790573
Toimittajan tuotenumero
09150006226
Tukkuerä
100
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
16 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kosketinten materiaali:
kupari
Rajapinnan materiaali:
kulta


