Etusivu

HARTING - Han D Kosketintappi Ag 1mm2 - 09150006102 Han D Contacts

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han D Kosketintappi  Ag 1mm2 - 09150006102 Han D Contacts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1...1 mm²

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

  • Kosketinten materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790552

Toimittajan tuotenumero

09150006102

Tukkuerä

100

Kosketintyyppi:

nasta

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

10 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1...1 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kosketinten materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

hopea