HARTING - Han D Kosketintappi Ag AWG - 09150006104 Han D Contacts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...0.37 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Kosketinten materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790554
Toimittajan tuotenumero
09150006104
Tukkuerä
100
Kosketintyyppi:
nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...0.37 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kosketinten materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
hopea


