HARTING - Han DD 72 -nap. Pistukka, puri - 09160723111 Han DD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 73
Nimellisjännite - 250 V
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Johdinsuoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790508
Toimittajan tuotenumero
09160723111
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
73
Nimellisjännite:
250 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Johdinsuoja:
ei


