HARTING - Han E AV 06 -nap. Pistukka Ter - 09330064735 Han D AV/ E AV / E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791717
Toimittajan tuotenumero
09330064735
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Suojajohdin:
kyllä


