Etusivu

HARTING - Han E Kosketintappi Ag - 09330006114 Ag 0,75mm2

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han E Kosketintappi Ag - 09330006114 Ag 0,75mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 16 A

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.75...0.75 mm²

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

  • Kosketinten materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791502

Toimittajan tuotenumero

09330006114

Tukkuerä

100

Kosketintyyppi:

nasta

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

16 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.75...0.75 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kosketinten materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

hopea