HARTING - Han-Eco 16B-gs-M40 m. Kabelver - 19411160523 Han Ecoline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - keramiikka
Kaapelisyötön suunta - sivuttain
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791557
Toimittajan tuotenumero
19411160523
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
keramiikka
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Sisältää holkkitiivisteen:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


