Etusivu

HARTING - Han-Eco 6B-gg-M32 mit Kabelver - 19411060422 Han Ecoline

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han-Eco 6B-gg-M32 mit Kabelver - 19411060422 Han Ecoline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791552

Toimittajan tuotenumero

19411060422

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Sisältää holkkitiivisteen:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65