Etusivu

HARTING - Han-Eco PE-Modul-m 1,5-16mm2 - 19410012600 Han Ecoline

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han-Eco PE-Modul-m 1,5-16mm2 - 19410012600 Han Ecoline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...1.5 mm²

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791546

Toimittajan tuotenumero

19410012600

Tukkuerä

2

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

1

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

16...1.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

ei

Johdinsuoja:

ei

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

16...1.5 mm²