Etusivu

HARTING - Han EMC/B 10 Kotelo Suoraliit. - 19628101421 Han EMC

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han EMC/B 10 Kotelo Suoraliit. - 19628101421 Han EMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kaapeliläpivientien määrä - 1

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791290

Toimittajan tuotenumero

19628101421

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kaapeliläpivientien määrä:

1

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Rungon väri:

muu

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Kaapeliliitoksen tyyppi:

metrinen

Saranoitu kansi:

ei

Tukikappale:

ei

Tiiviste:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...200 °C

EMC-versio:

kyllä

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65