Etusivu

HARTING - Han EMC/B 16 Runkokotelo Panel - 09628160301 Han EMC

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han EMC/B 16 Runkokotelo Panel - 09628160301 Han EMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791272

Toimittajan tuotenumero

09628160301

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

muu

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Rungon väri:

muu

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Kaapeliliitoksen tyyppi:

ei ole

Saranoitu kansi:

ei

Tukikappale:

ei

Tiiviste:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

kyllä

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65