Etusivu

HARTING - Han EMC/B 6 Runkokotelo Panel - 09628060301 Han EMC

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han EMC/B 6 Runkokotelo Panel - 09628060301 Han EMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Saranoitu kansi - ei

  • EMC-versio - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791270

Toimittajan tuotenumero

09628060301

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

kyllä