Etusivu

HARTING - Han EMV 40 Runkokotelo Panel - 09620400301 Han EMC

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han EMV 40 Runkokotelo Panel - 09620400301 Han EMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - lukitusklipsi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791267

Toimittajan tuotenumero

09620400301

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

lukitusklipsi

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

kyllä