HARTING - Han ES AV -nap. 16 Insert Term - 09330164729 Han D AV/ E AV / E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 16
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791721
Toimittajan tuotenumero
09330164729
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
16
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Johdinsuoja:
kyllä
Suojajohdin:
kyllä


