HARTING - Han GigaBit module male 8+shie - 09140083011 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 8
Mitoitusvirta In - 5 A
Nimellisjännite - 50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...0.52 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790695
Toimittajan tuotenumero
09140083011
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
8
Mitoitusvirta In:
5 A
Nimellisjännite:
50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...0.52 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Johdinsuoja:
ei
Rajapinnan materiaali:
nikkeli
Kosketinten materiaali:
muu
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


