HARTING - Han HsB 06 -nap. Pistoke ruuvi - 09310062611 Han HsB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitusvirta In - 35 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791151
Toimittajan tuotenumero
09310062611
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitusvirta In:
35 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Johdinsuoja:
ei
Suojajohdin:
kyllä


