Etusivu

HARTING - Han HsC Kosketintappi 16 AWG - 09320006104 Han C Contacts

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han HsC Kosketintappi 16 AWG - 09320006104 Han C Contacts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 40 A

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...1.5 mm²

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

  • Kuorinta-alue - 18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791536

Toimittajan tuotenumero

09320006104

Tukkuerä

25

Kosketintyyppi:

nasta

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

40 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...1.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kuorinta-alue:

18 mm

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Kosketinten materiaali:

kupari

Rajapinnan materiaali:

hopea