HARTING - Han K 6/12 -nap. Pistukka - 09380182701 Han-Com

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 18
Mitoitusvirta In - 40 A
Nimellisjännite - 690 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790548
Toimittajan tuotenumero
09380182701
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
18
Mitoitusvirta In:
40 A
Nimellisjännite:
690 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Suojajohdin:
kyllä


