HARTING - Han K 8/0 -nap. Pistoke 100 Am - 09380082653 Han-Com

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 8
Mitoitusvirta In - 100 A
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 10...25 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790543
Toimittajan tuotenumero
09380082653
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
8
Mitoitusvirta In:
100 A
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
10...25 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
8 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
kupari
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


