HARTING - Han K4/4-M 10-22mm2 berührsich - 09380082602 Han-Com

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvirta In - 63 A
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 10...22 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790542
Toimittajan tuotenumero
09380082602
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvirta In:
63 A
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
10...22 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
8 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
10...22 mm²
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500


