Etusivu

HARTING - Han M Runkokotelo Angled 1salp - 09370030801 Han M

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han M Runkokotelo Angled 1salp - 09370030801 Han M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Saranoitu kansi - ei

  • Korroosionkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791226

Toimittajan tuotenumero

09370030801

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Saranoitu kansi:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP44