HARTING - Han Mod 40 M x 2 crimp module - 09140023002 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvirta In - 40 A
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 10...1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790671
Toimittajan tuotenumero
09140023002
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvirta In:
40 A
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
10...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
8 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
10...1.5 mm²
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


