Etusivu

HARTING - Han Mod 40A Fx2 crimp module - 09140023102 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Mod 40A Fx2 crimp module - 09140023102 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta In - 40 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 10...1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790675

Toimittajan tuotenumero

09140023102

Tukkuerä

2

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvirta In:

40 A

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

10...1.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

kyllä

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

8 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

ei

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

10...1.5 mm²

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei