HARTING - Han Modular 17 DDD Module male - 09140173001 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 17
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 160 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790707
Toimittajan tuotenumero
09140173001
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
17
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
160 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


