HARTING - Han Modular 2/4 Module Female - 09140023101 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 50 V
Suojajohdin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790674
Toimittajan tuotenumero
09140023101
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
50 V
Suojajohdin:
ei


