Etusivu

HARTING - Han Modular 2 Module male 100A - 09140022651 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Modular 2 Module male 100A - 09140022651 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta In - 100 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...35 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790664

Toimittajan tuotenumero

09140022651

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvirta In:

100 A

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

16...35 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

ei

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

8 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

kyllä

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

kupari

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei