HARTING - Han Modular 2 Module male-40A - 09140022602 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvirta In - 40 A
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...10 mm²
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790661
Toimittajan tuotenumero
09140022602
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvirta In:
40 A
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...10 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


