HARTING - Han Modular 3-nap pistoke C-mo - 09140033001 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvirta In - 40 A
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...6 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790593
Toimittajan tuotenumero
09140033001
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvirta In:
40 A
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...6 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


