HARTING - Han Modular 4 Multi Contact pi - 09140044501 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvirta In - 1.5 A
Nimellisjännite - 50 V
Suojajohdin - ei
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790597
Toimittajan tuotenumero
09140044501
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvirta In:
1.5 A
Nimellisjännite:
50 V
Suojajohdin:
ei


