Etusivu

HARTING - Han Modular 40A Modular 2 - Ax - 09140022701 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Modular 40A Modular 2 - Ax - 09140022701 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta In - 40 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...8 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790666

Toimittajan tuotenumero

09140022701

Tukkuerä

2

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvirta In:

40 A

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...8 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei