HARTING - Han-Modular ECO Runkokotelo pa - 09140010320 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Lukitustapa - napsautettava
Kiinnitysrenkaan paikka - ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kaapelisyötön suunta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790641
Toimittajan tuotenumero
09140010320
Tukkuerä
2
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Lukitustapa:
napsautettava
Kiinnitysrenkaan paikka:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
muu
Rungon väri:
harmaa
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


