Etusivu

HARTING - Han-Modular ECO Suoraliit. IP6 - 09140010420 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han-Modular ECO Suoraliit. IP6 - 09140010420 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - napsautettava

  • Kaapeliläpivientien määrä - 1

  • Kiinnitysrenkaan paikka - ei ole

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790643

Toimittajan tuotenumero

09140010420

Tukkuerä

2

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

napsautettava

Kaapeliläpivientien määrä:

1

Kiinnitysrenkaan paikka:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Rungon väri:

harmaa

Sisältää holkkitiivisteen:

kyllä

Kaapeliliitoksen tyyppi:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Tukikappale:

ei

Tiiviste:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65