HARTING - Han Modular naaras koaks. - 09140006215 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - koaksaalikaapeli
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 1.5 A
Sähköisen liitännän tyyppi - juotosliitin
Plug-in liitos, halkaisija - 6 mm
Kosketinten materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790577
Toimittajan tuotenumero
09140006215
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
koaksaalikaapeli
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
1.5 A
Sähköisen liitännän tyyppi:
juotosliitin
Plug-in liitos, halkaisija:
6 mm
Kosketinten materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
kulta


