Etusivu

HARTING - Han Modular Pneumatic C. 3mm - 09140006252 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Modular Pneumatic C. 3mm - 09140006252 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - pneumaattinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Plug-in liitos, halkaisija - 6.2 mm

  • Kosketinten materiaali - muu

  • Rajapinnan materiaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790578

Toimittajan tuotenumero

09140006252

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

pneumaattinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Plug-in liitos, halkaisija:

6.2 mm

Kosketinten materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

käsittelemätön

-