HARTING - Han Modular Quicklock, Han 8 E - 09140082633 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 8
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790693
Toimittajan tuotenumero
09140082633
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
8
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitäntä
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


