HARTING - Han Modular Twin Housing bulkh - 09140020301 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Leveys - 65 mm
Korkeus - 26 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790658
Toimittajan tuotenumero
09140020301
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Leveys:
65 mm
Korkeus:
26 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


