Etusivu

HARTING - Han Q 2/0-sti 4-6 mm2 (10 mm2 - 09120022651 Han Q Connectors

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Q 2/0-sti 4-6 mm2 (10 mm2 - 09120022651 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta In - 40 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 4...10 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790729

Toimittajan tuotenumero

09120022651

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvirta In:

40 A

Nimellisjännite:

400 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

4...10 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

aksiaalinen ruuvikiinntiys

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

ei

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Rajapinnan materiaali:

kulta

Kosketinten materiaali:

kupari

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä