HARTING - Han Q 4/2 Pistukka Crimp - 09120063141 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitusvirta In - 40 A
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...6 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790725
Toimittajan tuotenumero
09120063141
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitusvirta In:
40 A
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...6 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


