HARTING - HAN Q 8/0 BH Housing, Metal - 09120080301 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Leveys - 29 mm
Korkeus - 18.5 mm
Lukitustapa - lukitusklipsi
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790731
Toimittajan tuotenumero
09120080301
Tukkuerä
10
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Leveys:
29 mm
Korkeus:
18.5 mm
Lukitustapa:
lukitusklipsi
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kotelon pintakäsittely:
kromattu
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


