Etusivu

HARTING - Han Q 8/0-gg-M25 - 19120080429 Han Q Connectors

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Q 8/0-gg-M25 - 19120080429 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - lukitusklipsi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790749

Toimittajan tuotenumero

19120080429

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

lukitusklipsi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65