Etusivu

HARTING - Han Q 8/0 Kotelo Sivuliitäntä - 09120080527 Han Q Connectors

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Q 8/0 Kotelo Sivuliitäntä - 09120080527 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790736

Toimittajan tuotenumero

09120080527

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei