Etusivu

HARTING - Han Q 8/0 Runkokotelo Surface - 09120080901 Han Q Connectors

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Q 8/0 Runkokotelo Surface - 09120080901 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - lukitusklipsi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790737

Toimittajan tuotenumero

09120080901

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

lukitusklipsi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65