Etusivu

HARTING - Han TC100 female C. 16mm2 - 09110006216 Han E Contacts

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han TC100 female C. 16mm2 - 09110006216 Han E Contacts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 100 A

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...16 mm²

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

  • Kuorinta-alue - 19 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791522

Toimittajan tuotenumero

09110006216

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

100 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

16...16 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kuorinta-alue:

19 mm

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Rajapinnan materiaali:

hopea