Etusivu

HARTING - Han TC100 female C. 35mm2 - 09110006235 Han High Current C

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han TC100 female C. 35mm2 - 09110006235 Han High Current C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 100 A

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...35 mm²

  • Kuorinta-alue - 16 mm

  • Liitettävä johdin, monisäikeinen - 35...35 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791492

Toimittajan tuotenumero

09110006235

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

100 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

35...35 mm²

Kuorinta-alue:

16 mm

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...35 mm²

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Rajapinnan materiaali:

hopea