Etusivu

HARTING - Han TC100 male C. 25mm2 - 09110006125 Han High Current C

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han TC100 male C. 25mm2 - 09110006125 Han High Current C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 100 A

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

  • Kuorinta-alue - 19 mm

  • Kosketinten materiaali - muu kupariseos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791489

Toimittajan tuotenumero

09110006125

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

nasta

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

100 A

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kuorinta-alue:

19 mm

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Rajapinnan materiaali:

hopea