Etusivu

HARTING - har-port RJ45 liitin Cat.6 - 09454521560 Läpivienti

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - har-port RJ45 liitin Cat.6 - 09454521560 Läpivienti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791745

Toimittajan tuotenumero

09454521560

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Väri:

muu

-