HARTING - Acces. Metal Cable Seal Normal - 09000005113 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 10...12 mm
Materiaali - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9791619
Toimittajan tuotenumero
09000005113
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
10...12 mm
Materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Halogeeniton:
ei
Avaimen leukaväli:
18 mm
Moniläpivientinen:
kyllä
Taivutussuoja:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


