Etusivu

HARTING - Holkkitiiviste M20 10-14mm bra - 19000005084 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Holkkitiiviste M20 10-14mm bra - 19000005084 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 14...10 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Avainväli - 26.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791627

Toimittajan tuotenumero

19000005084

Tukkuerä

10

Sopii kaapelihalkaisijoille:

14...10 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

muu

Halogeeniton:

ei

Avainväli:

26.5 mm

Käyttölämpötila:

100...-40 °C