HARTING - Holkkitiiviste M20 10-14mmplas - 19000005184 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Holkkitiiviste M20 10-14mmplas - 19000005184 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 10...14 mm

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Avaimen leukaväli - 27 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9791637

Toimittajan tuotenumero

19000005184

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

10...14 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Avaimen leukaväli:

27 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio