Etusivu

HARTING - Holkkitiiviste M20 5-9mm brass - 19000005080 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Holkkitiiviste M20 5-9mm brass - 19000005080 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 5...9 mm

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Taivutussuoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791625

Toimittajan tuotenumero

19000005080

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...9 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Taivutussuoja:

ei